Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31957265 Herst.-Nr.: 202800 EAN/GTIN: 4010337023456 |
| |
|
| | |
| DALI-Potentiometer Netzteil Einsatz 202800 DALI Potentiometer mit integriertem Netzteil Merkmale: Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle. Integrierte Spannungsversorgung nach DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) für 26 DALI Teilnehmer. Parallelschalten von bis zu 4 DALI Potentiometern mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen. Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Frequenz: | 50..60 Hz | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,72* | € 101,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,98* | € 101,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 82,88* | € 102,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 84,16* | € 103,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,50* | € 104,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|