Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Potentiometer Einsatz UP 230V 52mA DrehDruckkn 202800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 202800 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Metallisch
GIRA 202800 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-C533I66
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     202800
EAN/GTIN:
     4010337023456
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dimmer UP-Einsätze
Dali-Potentiometer Einsatz UP 230V 52mA DrehDruckkn 202800
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Bemessungsstrom:
0 A
Dimmung DALI:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerstrom:
52 mA
Verwendbar mit Taste:
ja
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, dimmer gira, dimmer up-einsätze, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,58*
€ 102,45*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 82,67*
€ 102,55*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 83,32*
€ 102,66*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 83,88*
€ 103,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,02*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.