Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31952240 Herst.-Nr.: 541400 EAN/GTIN: 4010337027423 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuereinsatz Nebenst.eing.Einsatz 541400 System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Merkmale: Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich. Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang. Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,32* | € 82,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 66,41* | € 82,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 67,12* | € 83,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,55* | € 84,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,65* | € 84,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|