Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8590176 Herst.-Nr.: 541400 EAN/GTIN: 4010337027423 |
| |
|
| | |
| System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Merkmale: Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich. Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang. Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach 2fach für KNX: Jalousieaktor 1fach. Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. Temperaturerfassung. Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX-Bus, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Zufallsgenerator: false, mit Memory-Funktion: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltleistung: 1000 W, mit Astro-Programm: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: false, Aussperrsicherung: false, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: true, geeignet für Regensensor: false, geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 541400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Steuerungssystem, Rollladen-Steuerungssystem, Jalousie-Gruppensteuerung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,32* | € 83,15* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 66,41* | € 83,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 67,13* | € 83,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,56* | € 84,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,66* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|