Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke DC 10-60 V, NPN WL45-N260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichtschranke DC 10-60 V, NPN WL45-N260
Reflex-Lichtschranke DC 10-60 V, NPN WL45-N260
Artikel-Nr.:
     3517I-31867986
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1008669
EAN/GTIN:
     4047084263835
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflex-Lichtschranke DC 10-60 V, NPN WL45-N260

Kompakt-Lichtschranken, W45, WL45-N260, Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
45000 mm
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 638,88*
€ 694,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,18*
€ 695,26*
Frei Haus
ab € 644,58*
€ 701,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,14*
€ 757,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 742,27*
€ 805,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,72*
€ 826,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,38*
€ 792,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,79*
€ 780,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.