| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31867624 Herst.-Nr.: IGR202 EAN/GTIN: 4021179254274 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IGR202 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 6 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse , Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) antihaftbeschichtet aktive Fläche: V4A (1. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,71* | € 76,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,45* | € 77,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,92* | € 77,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,16* | € 77,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,17* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|