Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IG5792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IG5792
Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IG5792
Artikel-Nr.:
     3517I-31855754
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5792
EAN/GTIN:
     4021179114134
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IG5792

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, antivalent, Anschlussleitung, 6 m, Silikon-Kabel, 4 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
98 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 72,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,21*
€ 72,19*
€ 5,95*
ab € 60,73*
€ 72,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,42*
€ 73,09*
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 74,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.