| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31850622 Herst.-Nr.: 1635700 EAN/GTIN: 4047101131314 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI5U-P18SK-AP6X Induktiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 5 mm, bündig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 77 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 5 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,75* | € 71,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,89* | € 73,70* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,95* | € 74,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,06* | € 74,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,14* | € 75,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|