Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 12.5A 3kW AC DG1-32012FB-C54C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31777661
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9701-2101-00P
EAN/GTIN:
     4015081734191
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v 3kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 3phasig 230V 12.5A 3kW AC DG1-32012FB-C54C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 12.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 12 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 17.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
12,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3,7 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 838,11*
€ 904,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 838,92*
€ 905,07*
Frei Haus
ab € 847,14*
€ 913,21*
173 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,07*
€ 976,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 955,79*
€ 1.024,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,55*
€ 1.076,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,14*
€ 1.065,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,97*
€ 1.031,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,20*
€ 1.015,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,11*
€ 997,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
730-32047-00P DXG-KEY-LCD
ab € 48,18*
Zubehör
Eaton
730-32037-00P DXG-CBL-PCCABLE
ab € 51,21*
Zubehör
Eaton
730-32023-00P
ab € 31,04*
Zubehör
Eaton
744-A2617-00P
ab € 150,64*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,01*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,31*
Zubehör
Eaton
744-A2613-00P
ab € 104,71*
Zubehör
Eaton
730-32032-00P
ab € 18,66*
Zubehör
Eaton
730-32050-00P
ab € 12,115*
Zubehör
Eaton
730-32034-00P
ab € 5,81*
Zubehör
Eaton
730-32035-00P
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
730-32038-00P
ab € 3,38*
Zubehör
Eaton
744-A2842-00P
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.