Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Filtermatte für Baugrösse 1 07F.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-31551599
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F15
EAN/GTIN:
     8012823360799
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter

Ersatz-Filtermatte für Baugrösse 1 07F.15

Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.1020, 7F.50.9.024.1020 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.1000, Baugröße 1, 92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nennvolumenstrom:
24 m³/h
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
nein
Schutzplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: finder filtermatte, filtermatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,28*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,33*
€ 3,39*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.