Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-R4AC/1,0#1408950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel NBC-R4AC/1,0#1408950
Netzwerkkabel NBC-R4AC/1,0#1408950
Artikel-Nr.:
     3517I-31268321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408950
EAN/GTIN:
     4046356856775
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Netzwerkkabel NBC-R4AC/1,0#1408950

Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m, kat5, crossoverkabel sftp, Patchkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,37*
€ 24,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,63*
€ 25,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 25,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 25,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.