Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40378078 Herst.-Nr.: 1408950 EAN/GTIN: 4046356856775 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 1 m Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m, kat5, crossoverkabel sftp, NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC, NBCR4AC1,094BR4AC, 1408950, Patchkabel Kupfer Industrie, Datenkabel konfektioniert, Ethernet-Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,37* | € 24,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,63* | € 25,15* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,83* | € 25,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,31* | € 25,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,41* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|