| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30768922 Herst.-Nr.: BRA6510019016 EAN/GTIN: 4012740014007 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-Unterteil aus Alu verkehrsweiß BRA651001 vws Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß. Kanaltunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Länge: | 2000 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteile mitgeliefert: | nein | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal tehalit, Kabelkanal-Unterteil, Unterteil-Brüstungskanal, Installationskanal, Wand-Installationskanal, Kabelkanal, Brüstungskanal-Unterteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 86,03* | € 110,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,32* | € 121,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,60* | € 152,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 132,33* | € 163,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 61,80* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|