Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR651005H9016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR651005H9016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager BR651005H9016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85574297
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651005H9016
EAN/GTIN:
     4012740988971
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
68 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651003H9016
ab € 14,27*
Zubehör
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,96*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,46*
Zubehör
Tehalit
LF6011039016
ab € 18,18*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,89*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.