Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30766763 Herst.-Nr.: 7424302 EAN/GTIN: 4012195243892 |
| |
|
| | |
| Kanalendstück OKA-G und OKA-W OKA-G30040240ES Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Höhe: | 40 mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: | nein | Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: | nein | Nivellierbereich: | 0..200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,37* | € 72,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,11* | € 75,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,53* | € 77,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,74* | € 79,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,70* | € 80,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|