Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E272E06 Herst.-Nr.: 7424302 EAN/GTIN: 4012195243892 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 40x300mm f.estr.bündoffen.UF-K OKA-G30040240ES Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 40 mm mm | Nivellierbereich: | 40 - 240 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,37* | € 72,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,11* | € 75,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,53* | € 77,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,74* | € 79,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,70* | € 80,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|