Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenkanal WDK10020RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand-/Deckenkanal WDK10020RW
Wand-/Deckenkanal WDK10020RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30758040
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150764
EAN/GTIN:
     4012196492251
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand-/Deckenkanal WDK10020RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
135 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,24*
€ 2,00*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,76*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,91*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,95*
€ 3,11*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154417
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154514
ab € 1,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154212
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154328
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.