Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneckhaube 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6154417
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154417
EAN/GTIN:
     4012196492015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneckhaube, Haubenformteil, Eckhaube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.