Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 80X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 80X80
Verdrahtungskanal CD 80X80
Artikel-Nr.:
     3517I-30751948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240200
EAN/GTIN:
     4046356459211
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 80X80

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,62667*
€ 22,46667*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,8524*
€ 23,3142*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,63646*
€ 23,66646*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,25958*
€ 24,27958*
Lager 3517
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,25375*
€ 28,89375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 28,89375*
€ 34,38356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46375*
€ 32,68186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53375*
€ 31,57516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25375*
€ 27,67196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 231,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 4,4222*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.