Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 80x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284G75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240200
EAN/GTIN:
     4046356459211
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 80x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X80
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,66667*
€ 22,28667*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 22,29*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,4142*
€ 23,0342*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,65646*
€ 23,37646*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,19958*
€ 23,96958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,37646*
€ 27,81799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03646*
€ 26,22339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28646*
€ 25,33089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65646*
€ 22,20119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,25876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.