Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Vario-Sammelschiene Ie=100A EVG-16/3PHAS/9MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Vario-Sammelschiene Ie=100A EVG-16/3PHAS/9MODUL
Euro-Vario-Sammelschiene Ie=100A EVG-16/3PHAS/9MODUL
Artikel-Nr.:
     3517I-30656125
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291471
EAN/GTIN:
     4015082914714
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene

Euro-Vario-Sammelschiene Ie=100A EVG-16/3PHAS/9MODUL

Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 3 phasenschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 10,96*
2 Tage
35
1
€ 5,80*
ab € 7,79*
€ 11,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,00*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.