Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel WT-BASE R HF 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbindersockel WT-BASE R HF 8
Kabelbindersockel WT-BASE R HF 8
Artikel-Nr.:
     3517I-30655973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240711
EAN/GTIN:
     4046356704281
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelbindersockel WT-BASE R HF 8

Kabelbindersockel, transparent
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
20,5 mm
Höhe:
18,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9,5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
20,5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6,5 mm
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1485*
€ 0,2055*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1457*
€ 0,2056*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1617*
€ 0,2217*
100
€ 5,95*
ab € 0,16365*
€ 0,22365*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.