Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 8mm Ø8mm 10x20,5x18,5mm Spreizniet Polyamid (PA) WT-BASERHF8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240711 Montage-Kit Transparent
Phoenix Contact 3240711 Montage-Kit Transparent
Artikel-Nr.:
     262-E404D11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240711
EAN/GTIN:
     4046356704281
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungssockel Kst natur 8mm Ø8mm 10x20,5x18,5mm Spreizniet Polyamid (PA) WT-BASERHF8
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Spreizniet
Breite:
20.5 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Für max. Bündeldurchmesser:
20.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm mm
Höhe:
18.5 mm
Länge:
10 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, phoenix contact kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, phoenix contact kabelbefestigung, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 14,73*
€ 20,38*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 21,16*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,36*
€ 21,23*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,615*
€ 21,495*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,43*
€ 23,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,495*
€ 25,57905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,845*
€ 24,80555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,895*
€ 23,67505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,035*
€ 22,65165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,615*
€ 18,58185
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,15615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.