Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 100A,2p,30mATypA110V FRCMM-100/2/003-A110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-30271554
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180611
EAN/GTIN:
     4015081757763
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 100A,2p,30mATypA110V FRCMM-100/2/003-A110

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 100A, 2p, 30mA, Typ A, 110V
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,26*
€ 496,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,16*
€ 496,73*
Frei Haus
ab € 449,13*
€ 516,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,07*
€ 520,74*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 474,73*
€ 545,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,18*
€ 590,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,26*
€ 512,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.