Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ AC, 30mA, B25 5SU1354-0KK25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N
Artikel-Nr.:
     3517I-30269593
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13540KK25
EAN/GTIN:
     4001869307602
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ AC, 30mA, B25 5SU1354-0KK25

FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ AC, 30 mA, B-Char, In: 25 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Überstromschutzschalter, siemens fi-schalter 30ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,09*
€ 54,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 172,01*
Frei Haus
ab € 144,07*
€ 180,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,13*
€ 187,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,62*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,54*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,45*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,09*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,15*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,13*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,11*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,08*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,07*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.