Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30251557 Herst.-Nr.: ESC426 EAN/GTIN: 3250612400935 |
| |
|
| | |
| Schütz 25A 4Ö 230V ESC426 Installationsschütz 25A 4 Öffner 230V. Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Gebrauchskategorie: | 7 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 1900 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 950 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Lastschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,05* | € 45,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,59* | € 45,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,87* | € 47,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,05* | € 47,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,82* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|