Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC002 Deckel für elektronische Verbindung Kunststoff Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ESC002 Deckel für elektronische Verbindung Kunststoff Weiß 1 Stück(e)
Hager ESC002 Deckel für elektronische Verbindung Kunststoff Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29969629
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC002
EAN/GTIN:
     3250612401918
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Plombierhaube
Plombierkappe
Schalterabdeckung
Zubehör für Installationsrelais oder -schütz. Anzahl Module 2 Betriebstemperatur -10…50 °C Lager-/Transporttemperatur -25…80 °C Höhe installiertes Produkt 83 mm Breite installiertes Produkt 9 mm Tiefe installiertes Produkt 60 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.