Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2Ph., 8Pins, 16qmm PS2/8/16AFDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 2Ph., 8Pins, 16qmm PS2/8/16AFDD
Phasenschiene 2Ph., 8Pins, 16qmm PS2/8/16AFDD
Artikel-Nr.:
     3517I-30177054
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL220102R1608
EAN/GTIN:
     4016779063104
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb phasenschiene 16qmm
phasenschiene abb

Phasenschiene 2Ph., 8Pins, 16qmm PS2/8/16AFDD

PS2/8/16 AFDD Phasenschiene 2-Phasig, 8 Pins, 16qmm Für die Querverdrahtung von bis zu 4 Geräten: DS-ARC1 AFDDs mit FI/LS
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
22 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,10*
€ 9,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 12,67*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,17*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.