Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30161665 Herst.-Nr.: 2CPX042235R9999 EAN/GTIN: 4011617422358 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul 3FB 40x10 ZXM1215 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 684 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 850 A | Ausführung: | flach | Länge: | 684 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 40 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 184,82* | € 225,66* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 185,43* | € 226,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,76* | € 232,09* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 199,79* | € 245,16* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 206,43* | € 251,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|