Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Modul IP65 2E, 4-20mA AC2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-i Modul IP65 2E, 4-20mA AC2616
AS-i Modul IP65 2E, 4-20mA AC2616
Artikel-Nr.:
     3517I-30059551
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2616
EAN/GTIN:
     4021179004565
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-i Modul IP65 2E, 4-20mA AC2616

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul IP65, AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen, 2 Eingänge 4...20 mA, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Geräteanschluss über Käfigzugfederklemmen,, Über Kontaktstifte an FK-, FK-E oder PG-Unterteil, 2 analoge Eingänge 4...20 mA, AS-i Profil S-7.3 , Für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren, Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, as-i modul ip65, Erweiterungsgerät, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,68*
€ 312,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,67*
€ 312,59*
Frei Haus
ab € 278,48*
€ 314,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,41*
€ 327,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,72*
€ 328,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.