Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WFL15-95B41CA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28974211
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6058637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
sick gabelsensor
gabelsensor

Gabelsensor WFL15-95B41CA00

Gabelsensoren, WFL, WFL15-95B41CA00, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Lichtsender: Laser, rot, Gabelweite/-Tiefe: 15 mm, 95 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,05 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 11 kHz, Ansprechzeit: 60 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
95 mm
Gabelbreite:
15 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
53,5 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,50*
€ 493,87*
Frei Haus
ab € 431,80*
€ 498,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,23*
€ 536,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,87*
€ 587,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,63*
€ 583,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.