Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aussenwegeleuchte IP65 aluguß-anth 228669142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aussenwegeleuchte IP65 aluguß-anth 228669142
LED-Aussenwegeleuchte IP65 aluguß-anth 228669142
Artikel-Nr.:
     3517I-28784104
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     228669142
EAN/GTIN:
     4017807356656
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Aussenwegeleuchte IP65 aluguß-anth 228669142

LED-Wandleuchte mit Lichtsensor. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Geeignet als Hausnummernleuchte
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hausnummernleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, hausnummernleuchte led, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 48,93*
€ 56,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 46,97*
€ 61,53*
1
€ 4,95*
ab € 47,27*
€ 61,65*
1
€ 5,95*
ab € 47,42*
€ 61,87*
1
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,15*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,44*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,78*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,17*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,76*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.