Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6658551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-RB6L/1800-730 6658551 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 23W IP66
TRILUX Publisca P2-RB6L/1800-730 6658551 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 23W IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-28783836
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6658551
EAN/GTIN:
     4018242344611
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6658551

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,16*
€ 670,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 629,13*
€ 714,58*
Frei Haus
ab € 637,18*
€ 721,48*
€ 5,95*
ab € 690,13*
€ 780,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 722,20*
€ 811,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,13*
€ 748,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6657551
ab € 589,47*
Ähnlich
TRILUX
6657751
ab € 592,50*
Ähnlich
TRILUX
6659351
ab € 613,59*
Ähnlich
TRILUX
6659551
ab € 645,45*
Ähnlich
TRILUX
6660351
ab € 735,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.