Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbaustrahler 2400-830 1G1 ET 8521 RM2R #6380140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6380140 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6380140 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     3517I-28762136
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6380140
EAN/GTIN:
     4018242316618
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbaustrahler 2400-830 1G1 ET 8521 RM2R #6380140

Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 30°. 1 Chip on Board LED. Bemessungslichtstrom 2400 lm, Bemessungsleistung 26,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 92 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,46*
€ 505,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,00*
€ 540,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,32*
€ 543,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,03*
€ 544,32*
Frei Haus
ab € 474,14*
€ 545,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,13*
€ 642,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,61*
€ 614,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,56*
€ 598,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005500
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.