Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696350
LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696350
Artikel-Nr.:
     3517I-28713382
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     696350
EAN/GTIN:
     4007235963502
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696350

Albert-Wand- und Deckenleuchte 696350\naus Edelstahl mit Opal-Scheibenglas.1 x LED 20 W, warmweiß 3000 K, 2200 IP 44 - Schutzklasse : 225 x 320 x 65 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 261,25*
€ 261,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,83*
€ 276,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,23*
€ 277,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,79*
€ 278,52*
Frei Haus
ab € 236,10*
€ 279,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696314
ab € 420,27*
Ähnlich
Gebr. Albert
696333
ab € 300,21*
Ähnlich
Gebr. Albert
696351
ab € 200,58*
Ähnlich
Gebr. Albert
696352
ab € 185,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
696355
ab € 194,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
696332
ab € 256,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.