Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696352
LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696352
Artikel-Nr.:
     3517A-48713384
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     696352
EAN/GTIN:
     4007235963526
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte edelstahl 696352

Albert-Wand- und Deckenleuchte 696352\naus Edelstahl mit Opal-Scheibenglas.1 x 8 W LED, warmweiß 3000 K, 880 IP 54 - Schutzklasse : 190 x 190 x 60 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 210,88*
€ 210,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 221,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,79*
€ 222,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,05*
€ 226,23*
€ 8,50*
ab € 189,68*
€ 227,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696314
ab € 421,47*
Ähnlich
Gebr. Albert
696333
ab € 300,69*
Ähnlich
Gebr. Albert
696350
ab € 232,42*
Ähnlich
Gebr. Albert
696351
ab € 199,86*
Ähnlich
Gebr. Albert
696355
ab € 193,91*
Ähnlich
Gebr. Albert
696332
ab € 255,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.