Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6350, 22.5 x 32cm, IP54, 20W 2200lm, Edelstahl / Opalglas-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6350, 22.5 x 32cm, IP54, 20W 2200lm, Edelstahl / Opalglas-Scheibe
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6350, 22.5 x 32cm, IP54, 20W 2200lm, Edelstahl / Opalglas-Scheibe
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696350
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696350
EAN/GTIN:
     4007235963502
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6350, 22.5 x 32cm, IP54, 20W 2200lm, Edelstahl / Opalglas-Scheibe

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-696350
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,5∕ 32∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: Edelstahl
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas strukturiert
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Geschützt gegen Staub.
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 261,25*
€ 261,25*
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 277,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,06*
€ 278,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,51*
€ 279,47*
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 280,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696314
ab € 420,08*
Ähnlich
Gebr. Albert
696333
ab € 300,66*
Ähnlich
Gebr. Albert
696351
ab € 199,32*
Ähnlich
Gebr. Albert
696352
ab € 185,08*
Ähnlich
Gebr. Albert
696355
ab € 193,79*
Ähnlich
Gebr. Albert
696332
ab € 256,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.