Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier schwarz 8249044311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visier schwarz 8249044311
Visier schwarz 8249044311
Artikel-Nr.:
     3517I-28460591
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044311
EAN/GTIN:
     5703821173186
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Visier schwarz 8249044311

WAX Visier schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
179 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
179 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 66,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,44*
€ 70,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,74*
€ 73,23*
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 75,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,98*
€ 94,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.