|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-28360178 Herst.-Nr.: DRT2-AD04H EAN/GTIN: 4547648096737 |
| |
|
|  |  |
 | DeviceNet Eingangsmodul Analog DRT2-AD04H DeviceNet-Analog-Eingangsmodul, 4 x Analogeingänge, isoliert, Auflösung 1/30000 Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..26,4 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogeingänge: | 15 Bit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 525,65* | € 571,65* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 528,70* | € 572,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 535,46* | € 578,13* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 544,98* | € 607,76* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 663,69* | € 717,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|