Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight HR22 1800-830 ETDDEB InperlaLPC05#6359051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6359051 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6359051 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     3517I-27657702
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6359051
EAN/GTIN:
     4018242313044
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight HR22 1800-830 ETDDEB InperlaLPC05#6359051

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,12*
€ 366,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,39*
€ 369,46*
€ 5,95*
ab € 329,29*
€ 385,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,35*
€ 389,95*
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 393,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 31,78*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 34,74*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 65,28*
Zubehör
TRILUX
6060400
ab € 33,77*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 39,65*
Zubehör
TRILUX
6359040
ab € 286,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.