Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6359051 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6359051 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6359051 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85538686
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6359051
EAN/GTIN:
     4018242313044
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 31,73*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 34,79*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 65,21*
Zubehör
TRILUX
6060400
ab € 33,81*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 39,79*
Zubehör
TRILUX
6359040
ab € 285,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.