Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SCH 40-60 S 52009040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle; 40÷60mm; Stahl; Beschichtung: Zink
Schlauchschelle; 40÷60mm; Stahl; Beschichtung: Zink
Artikel-Nr.:
     3517I-27652716
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52009040
EAN/GTIN:
     4044773426656
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

SILVYN SCH 40-60 S 52009040

Befestigungsschelle SILVYN® SCH 40-60 S
Befestigungsschelle
Klemmbereich (min./max.): 40mm - 60mm
Stahl
Anwendungsgebiete: SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z
In Kombination mit:
Nutzen: Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,9164*
€ 2,5764*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,923*
€ 2,583*
25
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,60*
25
Frei Haus
ab € 1,9548*
€ 2,6048*
25
€ 5,95*
ab € 2,14385*
€ 2,80385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5764*
€ 3,06592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4064*
€ 2,86362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3064*
€ 2,74462
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9164*
€ 2,28052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.