| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27556976 Herst.-Nr.: D4700736 EAN/GTIN: 4050528022776 |
| |
|
| | |
| Saunasteuerung Trocken/Feucht 12h Hygrotherm VU Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden finnisch (trocken) oder hygro (feucht). Temperatur und Feuchte sind stufenlos entsprechend der gewünschten Saunaart finnisch oder hygro einstellbar. Das Gerät verfügt über Schalter für Licht / Ventilator / Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS / Trocken-/Hygrobetrieb / Ofenheizphasen / Verdampferheizphase, Wassermangel-Erkennung und akustische Wassermangel-Meldung, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschluss für Fern-EIN/AUS-Schaltung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Saunasteuerungsgerät | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,59* | € 504,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 428,42* | € 505,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,36* | € 510,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,45* | € 519,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 455,46* | € 537,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|