Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 2700K, DALI, sw 1006645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 2700K, DALI, sw 1006645
LED-Stromschienenstrahler 2700K, DALI, sw 1006645
Artikel-Nr.:
     3517I-27186589
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006645
EAN/GTIN:
     4024163271011
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED-Stromschienenstrahler 2700K, DALI, sw 1006645

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, das nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700K/3000K/4000K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI>90).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,62*
€ 107,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,88*
€ 115,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,64*
€ 124,36*
€ 8,50*
ab € 125,40*
€ 125,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,14*
€ 135,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006541
ab € 20,33*
Zubehör
SLV
1006543
ab € 34,79*
Zubehör
SLV
1006545
ab € 54,63*
Zubehör
SLV
1006547
ab € 74,33*
Zubehör
SLV
1006549
ab € 24,36*
Zubehör
SLV
1006551
ab € 47,43*
Zubehör
SLV
1006553
ab € 70,24*
Zubehör
SLV
1006557
ab € 32,44*
Zubehör
SLV
1006559
ab € 57,49*
Zubehör
SLV
1006561
ab € 73,62*
Zubehör
SLV
1006563
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.