| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26968004 Herst.-Nr.: 19088 EAN/GTIN: 4250611890880 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 900-1750mA LC 60W 900-1750 Konstantstrom-LED-Treiber, dimmbar mit ready2mains Gateway, Dimmbereich 15 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 1.750 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs, max. Ausgangsleistung 60 W, bis zu 90 % Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Gehäuse-Eigenschaften, Gehäuse: Polycarbonat weiß, Schutzart IP20, Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,80* | € 48,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,81* | € 49,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,40* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|