Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 50W PG12-1 SDW-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 50W PG12-1 SDW-T
Entladungslampe 50W PG12-1 SDW-T
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-26876106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73403715
EAN/GTIN:
     8711500734037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12

Entladungslampe 50W PG12-1 SDW-T

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Sockel:
PG12-1
Lichtstrom:
2500 lm
Lampenleistung:
55,5 W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2500 K
Lampenlichtausbeute:
45,45 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
1
€ 5,55*
ab € 49,60*
€ 62,51*
12 Tage
58
1
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 63,91*
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 65,04*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 62,11*
€ 70,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 98,66*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,64*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 45,05*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 45,59*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.