| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26853272 Herst.-Nr.: 44143 EAN/GTIN: 4034451441439 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T8 26x437mm G13 15W BL 44143 Spektrum 009 UV emittiert neben geringem Anteil an sichtbarem Licht hauptsächlich langwellige UV-Strahlung, zur Aushärtung von UV-sensiblen Fotopolymeren, Bestrahlung von Diazo-Materialien, Insektenvernichter etc. Unsachgemäßer Einsatz kann Schäden der Haut und/oder der Netzhaut des Auges führen. Einschlägige gesetzlichen Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | ja | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 15w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,67* | € 5,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 6,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,17* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|