Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA60000547035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA60000547035
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA60000547035
Produktbild Detailansicht
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517I-26771183
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11760003055
EAN/GTIN:
     4061131031222
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA60000547035

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
46 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,67*
€ 53,73*
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 54,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,68*
€ 56,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.