Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055692
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055692
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-26657217
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055692
EAN/GTIN:
     4053877003588
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form J 90/00055692

Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
50 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,33*
€ 114,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,20*
€ 125,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,43*
€ 125,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,69*
€ 133,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,66*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722708
ab € 200,39*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 104,31*
Zubehör
RS Pro
8722705
ab € 228,89*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 42,22*
Zubehör
RS Pro
8722714
ab € 194,76*
Zubehör
RS Pro
8722739
ab € 87,92*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 90,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.