Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckscheibe TWIST 2 2xUTE 946.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckscheibe TWIST 2 2xUTE 946.102
Abdeckscheibe TWIST 2 2xUTE 946.102
Artikel-Nr.:
     3517I-26566335
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.102
EAN/GTIN:
     4057298129032
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckscheibe TWIST 2 2xUTE 946.102

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe rund schwarz matt, ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt, 2xUTE Steckdosen Frankreich schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
rund
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
42,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 107,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,97*
€ 107,87*
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 111,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,02*
€ 115,25*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 117,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.